Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000604720 Herst.-Nr.: 99358 EAN/GTIN: 4020772099350 |
| |
|
| | |
| aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke · Härte 70 Shore A · passend für Andrückschrauben Nr. 6880, 6885, 6890 und 6892 · zum Aufstecken auf Sechskantschraubenkopf ISO 272Weitere technische Eigenschaften:· D: 22mm· H1: 8,5mm· SW: 16mm· H: 17,5mm· D1: 15mm Weitere Informationen: | | Größe: | M10 | Marke: | AMF | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Andrückschraube, Schnellspannerzbehör, Schutzkappen für Andrückschrauben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,67* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,68* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,33* | € 1,85* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,35* | € 1,86* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,36* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|