Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6804 Gr.3 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000604426
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90431
EAN/GTIN:
     4020772090432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß (Haltearm massiv)Weitere technische Eigenschaften:· A: 6mm· C: 20mm· D: 7,5mm· a: 105°· L2: 116,5mm· HW min.: 0mm· L1: 108,5mm· HW max.: 12mm· H1: 186mm· F1: 1,4kN· L: -mm· M1: -mm· Bohrungs-Ø: 7,5 mm· a*: 60°· I: 18mm· F2: 2,5kN· F: 19,5mm· B: 81mm· P: 35mm· K: 7,5mm· E: 43mm· M: 32,5mm· H: 33,5mm· N: 46mm· Spannweite: 43 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 45
Höhe gespannt:
186 mm
Spannhöhe:
33,5 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Fußgröße:
46 x 35 mm
Haltekraft F1:
1,4 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
108,5 x 116,5 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,23*
€ 27,98*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 28,01*
€ 7,95*
ab € 21,73*
€ 29,43*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,79*
€ 29,78*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.