Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6802S Gr.4 senkrechter Fuß Sicherheitsverriegelung AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000604421
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90282
EAN/GTIN:
     4020772090289
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
mit Sicherheitsverriegelung · mit senkrechtem Fuß (Haltearm offen) · für Spannstellung und geöffnete Stellung · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890Weitere technische Eigenschaften:· A: 10mm· C: 32mm· D: 8,6mm· a: 105°· L2: 130mm· HW min.: 16,5mm· L1: 141mm· HW max.: 45,5mm· H1: 244mm· F1: 2kN· L: -mm· O: 8mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 8,6 mm· a*: 60¹°· I: 20mm· F2: 3kN· B: 101mm· Eigenschaft: Sicherheitsverriegelung· K: 13mm· E: 54mm· M: 55,5mm· H: 65mm· N: 49,5mm· Spannweite: 54 mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Andrückschraube:
M8 x 65
Höhe gespannt:
244 mm
Spannhöhe:
65 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Fußgröße:
49,5 mm
Haltekraft F1:
2 kN
Bauart:
senkrechter Fuß
Länge geöffnet:
141 x 130 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,88*
€ 67,24*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 67,26*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,26*
€ 70,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 70,64*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 56,83*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.