Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6812P Gr.8 senkrechter Fuß schwer AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000604378
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90928
EAN/GTIN:
     4020772090920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
schwer · mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniertWeitere technische Eigenschaften:· A: 12,2mm· C: 55mm· D: 12,5mm· L2: 219mm· HW min.: 25mm· L1: 226mm· HW max.: 76mm· H1: 338mm· F1: 20kN· H2: 15mm· O: 16mm· Bohrungs-Ø: 12,5 mm· a*: 120°· I: 36mm· F: 120mm· B: 151mm· P: 95mm· Eigenschaft: schwer· K: 20mm· H: 106mm· H3: 40mm· N: 76mm· D1: 9,7mm· Spannweite:
Weitere Informationen:
Größe:
8
Andrückschraube:
M12 x 110
Höhe gespannt:
338 mm
Spannhöhe:
106 mm
Fußgröße:
76 x 95 mm
Haltekraft F1:
20 kN
Bauart:
senkrechter Fuß
Länge geöffnet:
226 x 219 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, schwerer senkrechtspanner, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,53*
€ 189,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 189,28*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 194,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,31*
€ 208,33*
€ 2,95*
ab € 176,61*
€ 211,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.