Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6812P Gr.2 senkrechter Fuß schwer AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000604375
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91330
EAN/GTIN:
     4020772091330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
schwer · mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniertWeitere technische Eigenschaften:· A: 6,2mm· L2: 94mm· HW min.: 3,5mm· L1: 85mm· HW max.: 22,8mm· H1: 144mm· F1: 2,5kN· O: 6mm· a*: 190°· I: 15mm· F: 12mm· B: 48mm· P: 37mm· Eigenschaft: schwer· E: 30mm· H: 42mm· N: 31mm· Spannweite: 30 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 50
Höhe gespannt:
144 mm
Spannhöhe:
42 mm
Fußgröße:
31 x 37 mm
Haltekraft F1:
2,5 kN
Bauart:
senkrechter Fuß
Länge geöffnet:
85 x 94 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,02*
€ 91,90*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,83*
€ 91,92*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 96,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,97*
€ 101,50*
€ 4,95*
ab € 81,59*
€ 103,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.