Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang 0,8m schwarz Tragf.einf.750kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000365701
Herst.-Nr.:
     31-05430482-000400-001
EAN/GTIN:
     4032378322008
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Einwegbandschlinge
Kranschlinge
Rundschlinge
(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
750 kg
Farbe:
schwarz
Nutzlänge:
0,4 m
Umfang:
0,8 m
Bandbreite:
48 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dolezych bandschlinge, bandschlinge, bandschlinge 0,4 m, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
285
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,37*
1 Tag
38
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 13,41*
5 Tage
38
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 14,05*
1 Tag
38
7
pro Box
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 14,44*
4 Tage
38
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 10,93*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05430482-000300-001
ab € 0,91*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05430482-000500-001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.