Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Füllspachtel ocker,Härter rot 1000g Dose PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363011
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     600115
EAN/GTIN:
     4052800600115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllspachtel
Härter
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
2K-Polyester Füll- und Ziehspachtel · zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen u.a. Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen, z. B. Treppenstufen, Einsetzen von Dübeln und Schrauben usw. · universell einsetzbar im gesamten Hobby-/Do-it-Yourself-Bereich · anwendbar auf Metall, Holz, Beton
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
ocker, Härter rot
Marke:
PRESTO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtelpulver, spachtelmasse 1kg, füllspachtel, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Glasfaserspachtel, Presto, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
78
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 8,00*
1 Tag
117
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,12*
€ 8,01*
1 Tag
73
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,15*
€ 8,04*
5 Tage
117
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,21*
1 Tag
117
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 42 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 54 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,85*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.