Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug Trgf.2000kg Hubh.3m m.Traghaken PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000360051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000360051
EAN/GTIN:
     4015448473091
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug
geschlossenes Stahlblechgehäuse · hochfeste Rundstahlkette · mit Traghaken und Lasthaken · niedrige Bauhöhe · geringes Gewicht · automatisch wirkende LastdruckbremseWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Gerät mit Ketten (für Normalhub)· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
19,0 kg
Ausstattung:
mit Traghaken
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kettenzug, Kettenzüge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 188,39*
€ 226,69*
4 Tage
34
€ 8,90*
ab € 190,568*
€ 229,658*
Lager 1690
25
Frei Haus
ab € 193,72*
€ 232,15*
4 Tage
34
€ 6,90*
ab € 179,50*
€ 236,25*
3 Tage
34
€ 4,99*
ab € 199,02*
€ 239,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000360050
ab € 125,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.