Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne 3l PE MAX4CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356902
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3123
EAN/GTIN:
     4028354031231
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher
PE · flexibles Auslaufrohr · Verschlussdeckel für Kanne und Schlauch · zwei Skaleneinteilungen (EU Liter / US Quart) · kraftstoff-, öl- und säurebeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent, weiß
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Material:
PE
Marke:
MAX4CAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Becher, Messbecherset
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
10
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,02*
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 10,18*
2 Tage
73
1
€ 5,45*
ab € 6,92*
€ 10,22*
2 Tage
73
1
€ 4,99*
ab € 7,61*
€ 11,14*
8 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3122
ab € 5,21*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3125
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.