| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000356088 Herst.-Nr.: 07084 EAN/GTIN: 4103810070846 |
| | |
|
| | |
| aus Polypropylen · auf jeder Messbecherseite eine erhabene, blau bedruckte Skala in MI und GAL · ergonomischer Handgriff mit Rillen für besseren Halt · beständig gegen neutrale Medien, Öle, Säuren und Alkohol · BPA-frei · lebensmitteltecht gem. (EU) Nr. 20/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -20 bis max. +100°C · Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 3 l | Ausführung: | blau bedruckte Skala | Material: | Polypropylen | Marke: | PRESSOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messkanne pp, küchen messbecher, Becher, Messbecherset |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 14,14* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,12* | € 15,46* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,25* | € 15,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,94* | € 16,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,86* | € 17,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|