| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353220 Herst.-Nr.: 2984 EAN/GTIN: 4021393005959 |
| | |
|
| | |
| alterungsbeständig · feuchtigkeitsabweisend · gute dielektrische Eigenschaften · lösungsmittelfrei · beschriftbar · klebstark · temperaturbeständig von -40°C bis +90°C · zum Abdichten von Behältern und Dosen · zum Schutz und zur Verstärkung von Buchrücken · zum Verpacken und Veschließen · zum Basteln und Heimwerken · Bandagieren von defekten Gartenschläuchen · Befestigen junger Bäume an Stützpfählen usw.Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe· Gesamtdicke: 0,28mm· Reißkraft: 85N/cm· Klebstoff: Synthesekautschuk· Klebkraft: 5,2N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | gelb | Marke: | COROPLAST | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, coroplast isolierband 0,10x15mmx10m gelb, elektroisolierband, elektroisolierband gelb, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 5,501* | € 7,591* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,24* | € 7,69* | | | | Lager 1690 | | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,18* | € 7,71* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,23* | € 7,71* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,54* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|