Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe Admi®Ramp L600xB300xH100mm Gum.schwarz ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353051
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     9550-10
EAN/GTIN:
     4006918231501
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Schlauchbrücke
schlauchbrücken gummi
schlauchbrücke
Sicherheits-Bordsteinrampe für den Außenbereich · aus schwarzem Gummi · mit Reflektoren · 2 Schlauchkammern · robuste Ausführung · Tragkraft: 15 t · zum Anfahren an Bordsteine und Abdeckung von Kabeln und Schläuchen (30 bzw. 33 mm AD)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11 kg
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Tragfähigkeit:
15 t
passend für Schlauchgröße:
AD 30/33 mm
Material:
Gummi
Höhe:
100 mm
Marke:
ADMIRAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bordsteinrampen, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 30,52*
€ 40,95*
2 Tage
31
1
€ 5,50*
ab € 34,39*
€ 43,69*
4 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 35,19*
€ 44,64*
Lager 1690
23
1
€ 5,99*
ab € 35,35*
€ 44,95*
2 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 35,49*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
5333-13
ab € 14,06*
Ähnlich
KLOTZ Technics
5002-00
ab € 3,84*
Ähnlich
KLOTZ Technics
215d-00
ab € 66,95*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1030s-1
ab € 9,07*
Ähnlich
KLOTZ Technics
9552-030
ab € 63,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.