Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus Extra Soft ID 19mm Wandst.3,5mm L.50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000350237
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     155124
EAN/GTIN:
     3506111551242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch
tricoflex trinkwasserschlauch
Hochflexibler vierschichtiger Schlauch, gute Formstabilität, sehr gut geeignet für Aufrollsysteme. · Festigkeitsträger: PolyesterDecke: Weich-PE, blau, LebensmittelqualitätSeele: Polyethylen, LebensmittelqualitätTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Volksfeste, Messen und sonst. Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, LebensmittelindustrieAnwendung: Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln und GetränkenZulassung: KTW-Leitlinie des Umwelbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW Arbeitsblatt W270Beständigkeit: Chemische Beständigkeitstabelle von Schläuche Kolonne E.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
26 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
190 mm
Berstdruck:
30 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
TPE
Aussendecke:
TPE
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
KTW-A
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
TRICOFLEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,27*
Lager 1690
300
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,30*
3 Tage
280
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,46*
1 Tag
400
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,90*
3 Tage
400
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 150 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 300 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 350 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 400 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 450 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.