Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosband VA V2A 19mm SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000348063
Herst.-Nr.:
     141900730B
EAN/GTIN:
     4250432527286
Suchbegriffe:
Band
Endlosband
Endlosbänder
Spannband · 30 m Rolle · Materialstärke 0,7 mm · im Karton
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Ausführung:
Edelstahl
Länge:
30 m
Marke:
SST
Material:
V2A
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 36,26*
€ 47,33*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 38,79*
€ 50,19*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 51,78*
4 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 43,06*
€ 55,47*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 43,84*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
141900000S
ab € 0,2562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.