Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahnen 580mm 500mm Gerade 3m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442668
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
oft gibt es Einzelfälle, bei welchen die Leicht-Rollenbahnen an Ihre Belastungsgrenzen stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform erfordert · die Kombination aus einem hochtragfähigen Rahmengerüst der Schwerlastbahnen in Verbindung mit der bewährten Stahl-Tragrolle Ø 50 mm bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten · die Modulbauweise ermöglicht die einfache Anpassung an räumliche Gegebenheiten sowie einfache Montage · Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar · Bauform: U-Profil-Rahmen 40/80/40 x 3 mm verzinkt, mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, mit Federachse, Kurven mit verschraubter Achse · Kurven: Innenradius 1000 mm (abweichende Radien auf Anfrage) · Tragfähigkeit: empfohlen für Stückgutgewicht bis 200 kg/m (Richtwert) als gleichmäßig verteilte Streckenlast zwischen zwei Stützen je nach Ausführung und Stützabstand · Voraussetzung sind ein geeignetes Fördergut, Handling sowie Einsatzbedingungen · für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit Ø 60/80/89 mm zur Verfügung · weitere Teilungen (Rollenabstände) und Bahnbreiten auf Anfrage
Weitere Informationen:
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Bahnbreite:
500 mm
Größe:
Gerade 3 m
Gesamtbreite:
580 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahlrollen rollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,90*
€ 905,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,15*
€ 883,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,14*
€ 883,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 742,13*
€ 883,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 710,33*
€ 845,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 710,32*
€ 845,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 710,30*
€ 845,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,67*
€ 826,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,01*
€ 774,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.