| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3900442223 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CE151R9050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2 - 5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch umlaufende Ringleisten aufweisen, sofern diese auf den Rollen aufliegen · da die Tragrollen überstehen, kann auch überbreites Fördergut transportiert werden · abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Alu- oder Edelstahlprofil auf Anfrage) · Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert, Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert, Aluminium- oder Edelstahlrohr auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert: statt Länge 1000 mm - Länge 975, statt Länge 2000 mm - Länge 1950 Zusätzlich lieferbare Achsabstände: 62,5 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm Weitere Informationen: | | Teilung (Achsabstand): | 75¹ mm | Bahnbreite: | 500 mm | Größe: | Kurve 90° | Gesamtbreite: | 540 mm | Ausführung: | Stahlrollen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen |
| | |
| |