Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 90Grad Tragrollen a.STA D.30x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441090
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE131R9040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 30
Kurve:
90 °
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,5 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, kleinrollenbahn, rollenbahn blume, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 768,24*
€ 869,43*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,69*
€ 930,99*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 841,32*
€ 931,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,65*
€ 994,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,21*
€ 998,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,99*
€ 1.107,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,46*
€ 1.085,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 912,45*
€ 1.085,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 912,44*
€ 1.085,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,36*
€ 1.033,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 868,35*
€ 1.033,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 868,34*
€ 1.033,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 868,33*
€ 1.033,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 868,32*
€ 1.033,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,60*
€ 1.019,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,69*
€ 1.003,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,20*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,45*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,44*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,41*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.