Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 2,0m Tragrollen a.STA D.30x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441088
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere Informationen:
Länge:
2,0 m
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 30
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,5 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, rollenbahn blume, kleinrollenbahn, rollenbahnen 2m, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,55*
€ 614,61*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 503,28*
€ 615,19*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 555,414*
€ 633,474*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,37*
€ 676,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,35*
€ 678,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,61*
€ 731,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,02*
€ 711,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,48*
€ 674,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 566,47*
€ 674,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 566,46*
€ 674,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 566,45*
€ 674,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,48*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,10*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,76*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,50*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,39*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,38*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,57*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.