Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 1,0m Tragrollen a.STA D.30x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441086
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere Informationen:
Länge:
1,0 m
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 30
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,5 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, rollenbahn blume, kleinrollenbahn, rollenbahn länge 1m, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 267,67*
€ 328,75*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,21*
€ 341,89*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 294,55*
€ 342,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,18*
€ 365,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,94*
€ 366,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,49*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,17*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,70*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,61*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,37*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,63*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,42*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.