Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 1,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.30x1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441050
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere Informationen:
Länge:
1,0 m
Bahnbreite:
200 mm
Gesamtbreite:
240 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 30
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,8 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, rollenbahn blume, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 288,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,69*
€ 289,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,56*
€ 290,17*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 255,21*
€ 302,11*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,74*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 74,96*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,19*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 85,94*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,84*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 34,77*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,74*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 34,94*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.