Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 1,5m Tragrollen a.STA D.20x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441037
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, rollenbahn blume, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,11*
€ 575,93*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 473,49*
€ 576,49*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 517,848*
€ 594,428*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,06*
€ 635,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,15*
€ 637,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,93*
€ 685,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,23*
€ 670,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,22*
€ 670,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 563,21*
€ 670,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 543,94*
€ 647,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 543,93*
€ 647,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 543,92*
€ 647,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 543,91*
€ 647,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,48*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,10*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,76*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,56*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,50*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,39*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,38*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,57*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.