Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 340mm 300mm 3,0m Tragrollen a.STA D.20x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441033
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, blume-rollen rollenbahn 2,0x0,3 m, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 843,40*
€ 958,86*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,17*
€ 1.026,40*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 929,406*
€ 1.027,366*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,24*
€ 1.097,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,11*
€ 1.101,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,40*
€ 1.221,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,32*
€ 1.204,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.012,31*
€ 1.204,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.012,30*
€ 1.204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,19*
€ 1.159,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 974,18*
€ 1.159,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 974,16*
€ 1.159,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 974,15*
€ 1.159,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 974,14*
€ 1.159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,81*
€ 1.140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,17*
€ 1.097,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,49*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,17*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,70*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,61*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,37*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,63*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,42*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.