Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 3,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441015
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 761,69*
€ 869,32*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,63*
€ 931,61*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 835,792*
€ 932,502*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,03*
€ 995,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,37*
€ 999,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,61*
€ 1.108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,36*
€ 1.091,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 917,34*
€ 1.091,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 917,33*
€ 1.091,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,44*
€ 1.050,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 882,43*
€ 1.050,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 882,42*
€ 1.050,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 882,41*
€ 1.050,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 882,39*
€ 1.050,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,72*
€ 1.032,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,63*
€ 987,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,20*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,45*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,44*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,41*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.