Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 1,5m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441013
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 398,88*
€ 484,99*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,43*
€ 501,07*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 437,548*
€ 501,558*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,79*
€ 536,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,21*
€ 538,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,07*
€ 596,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,97*
€ 585,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,96*
€ 585,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 491,95*
€ 585,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 475,09*
€ 565,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 475,08*
€ 565,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,43*
€ 521,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,20*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,45*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,44*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,41*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.