Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 440mm 400mm 1,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441012
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere Informationen:
Länge:
1,0 m
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 276,64*
€ 337,98*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,45*
€ 351,15*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 302,684*
€ 351,484*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 374,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,29*
€ 376,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,66*
€ 387,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,20*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,66*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,65*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,45*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,44*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,41*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.