Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 340mm 300mm 3,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441009
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, blume-rollen rollenbahn 2,0x0,3 m, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 730,63*
€ 838,98*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,13*
€ 889,84*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 799,874*
€ 890,694*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,11*
€ 951,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,50*
€ 954,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,84*
€ 1.058,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,85*
€ 1.042,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 875,84*
€ 1.042,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 875,83*
€ 1.042,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,89*
€ 1.005,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 844,88*
€ 1.005,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 844,87*
€ 1.005,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 844,86*
€ 1.005,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 844,85*
€ 1.005,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,09*
€ 986,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,13*
€ 954,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 62,49*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 66,17*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,70*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,61*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,37*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,54*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,63*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,42*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.