Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 1,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900441000
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere Informationen:
Länge:
1,0 m
Bahnbreite:
200 mm
Gesamtbreite:
240 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,72*
€ 350,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,62*
€ 351,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 352,69*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 302,95*
€ 356,80*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,74*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 74,96*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,19*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 85,94*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,84*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 34,77*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,74*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 34,94*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.