| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3327001079 Herst.-Nr.: 5487 EAN/GTIN: 4011881953732 |
| |
|
| | |
| für Glastüren · maximaler Öffnungswinkel 120° · Führungsschiene 16,8 x 12,2 mm · obere Zargenluft 4 - 10 mm · silberfarben eloxiert · geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 13126-5 Klasse 4 erfüllt · Art. 3327 001 080 = mit Befestigungselement, separat zu bestellen!Weitere technische Eigenschaften:· Öffnungswinkel: 120° Weitere Informationen: | | für Türblattbreite: | 709-959 mm | Ausführung: | Ganzglastüren | passend für: | Holzzargen | Türgewicht: | 50 kg | Marke: | ATHMER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,72* | € 84,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,94* | € 84,74* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,30* | € 85,08* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,91* | € 93,39* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,56* | € 93,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|