Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.50mm Trgf.50kg m.Rückenloch Gleitlager TPE grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000276144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276144
EAN/GTIN:
     4015448918035
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik
lenkrolle mit feststeller
lenkrollen mit feststeller 50 mm
Edelstahl - Lenkrolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen grau · thermoplastische Bereifung Elastomer 95° Shore A grau · Gleitlager · rostfrei · geräuschreduziert · mit RückenlochWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: Edelstahl· Material Gehäuse: Edelstahl· Rückenloch-Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Bauhöhe:
70 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
TPE
Befestigungsart:
mit Rückenloch
Ausführung:
Gleitlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 8,65*
5 Tage
40
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 8,69*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 7,33*
€ 10,42*
5 Tage
25
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 25,13*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.