Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.125mm Trgf.100kg m.Platte Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000276111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276111
EAN/GTIN:
     4015448917892
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und OutdoorWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt· Schraubloch-Ø: 9mm· Schraublochentfernung: 80/77x60mm· Plattenbreite: 80mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 105mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 100 mm vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 9,92*
5 Tage
18
€ 8,90*
ab € 7,15105*
€ 9,96105*
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 10,43*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 7,52*
€ 10,45*
5 Tage
18
€ 7,99*
ab € 7,85*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.