Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.75mm Trgf.300kg Ku.Platte L100xB85mm Farbe Rl.weiß PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000276077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276077
EAN/GTIN:
     4015448918127
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte Radachse · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9,2mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 80/75x60/55mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
117,5 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
45 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 125mm, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27
€ 5,99*
ab € 16,33*
€ 21,77*
6 Tage
36
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 21,87*
5 Tage
22
€ 8,90*
ab € 17,23035*
€ 22,94035*
4 Tage
30
€ 4,99*
ab € 17,25*
€ 23,18*
€ 7,95*
ab € 17,53*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.