Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.250mm Trgf.2200kg Guß-PU Platte L255xB200mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275965
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.253
EAN/GTIN:
     4021885090883
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
schwere Transportgeräterolle · schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 16mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 210 x 160mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
100 mm
Bauhöhe:
330 mm
Tragfähigkeit:
2200 kg
Material Rolle:
Guß-Polyurethan
Plattenbreite:
200 mm
Plattenlänge:
255 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Bockrollen, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,21*
€ 429,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,68*
€ 429,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,32*
€ 432,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,11*
€ 434,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,42*
€ 460,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 423,20*
€ 503,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,94*
€ 484,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,92*
€ 484,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,98*
€ 475,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.