Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.150mm Trgf.800kg Ku.138mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275851
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.B15.150
EAN/GTIN:
     4021885072865
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · spritzwasser- und staubgeschützt · Schmiernippel im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · Kugellager · weitgehend beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · mit Plattenbefestigung · Lenkrollen mit Feststeller auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Ausladung: 60mm· Schraublochentfernung: 105 x 80mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
48 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Rolle:
weiß
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,70*
€ 75,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 75,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,26*
€ 76,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,00*
€ 78,17*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 70,80*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.152
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.