Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.250mm Trgf.800kg Ku.Platte L135xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275738
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B15.250
EAN/GTIN:
     4021885104054
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Bauhöhe:
290 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle bockrolle 250mm, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 48,98*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 46,78*
€ 59,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 59,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 66,33*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 54,85*
€ 69,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,16*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.150
ab € 24,96*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.200
ab € 34,74*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.201
ab € 38,92*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.151
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.