Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.250mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275714
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B10.251
EAN/GTIN:
     4021885098964
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
295 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle bockrolle 250mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 600kg, Bockrollen, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 45,46*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 34,60*
€ 45,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,05*
€ 46,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 35,68*
€ 46,96*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B10.126
ab € 15,08*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B10.127
ab € 12,51*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B10.151
ab € 14,47*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B10.201
ab € 20,09*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.151
ab € 28,50*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.201
ab € 36,21*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.251
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.