Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.300kg m.Festst.PU 138x109mm blau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275674
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS420.B92.125
EAN/GTIN:
     4021885125950
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 125 mm pu...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche: Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: blau
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
166 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
109 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,57*
€ 58,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,02*
€ 58,51*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 46,44*
€ 60,41*
33 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 50,18*
€ 65,24*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 53,70*
€ 71,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.