Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.300kg Ku.Platte L138xB109mm Farbe Rl.weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSS410.B15.126
EAN/GTIN:
     4021885122874
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105 x 75 / 80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
166 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
weiß
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
109 mm
Plattenlänge:
138 mm
Plattengröße:
138 x 109
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 125mm 300kg, schwerlastrolle, schwerlastrollen 125mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 18,59*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 18,72*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 16,00*
€ 21,57*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 16,66*
€ 22,39*
1 Tag
1
€ 7,99*
ab € 18,71*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,20*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.