Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.150kg m.Festst.PU 104x80mm blau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275544
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B36.125
EAN/GTIN:
     4021885098087
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: blau· Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle totalfeststeller 150 kg pu, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Lenkrollen, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 21,22*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 21,31*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 16,20*
€ 21,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 22,54*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.100
ab € 12,55*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.100
ab € 9,65*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.125
ab € 13,31*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.150
ab € 21,48*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.150
ab € 18,77*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.200
ab € 28,28*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.080
ab € 10,92*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.080
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.