Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.140kg Ku.Platte L115xB85mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275339
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083328
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff, Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau, fest aufvulkanisiert) · Rollenlager · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung · Rad-Ø 100 mm = mit FadenschutzWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
115 mm
Plattengröße:
115 x 85 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,27*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 11,91*
7 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 9,90*
€ 13,23*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 13,95*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.101
ab € 5,04*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.160
ab € 15,74*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.200
ab € 18,25*
Ähnlich
BS Rollen
LSS410.B61.125
ab € 14,94*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.201
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.