Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.140kg m.Festst.Ku.115x85mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275335
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS420.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083335
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · nachlaufend montiert · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff · Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau) · mit Plattenbefestigung · bodenschonend - extrem abriebfest · Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
115 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 16,32*
10 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 12,95*
€ 16,33*
6 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 13,61*
€ 17,94*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 14,57*
€ 18,42*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 25,33*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.125
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.