| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275197 Herst.-Nr.: A320.A73.075 EAN/GTIN: 4021885129989 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Gleitlager · Kunststoffrad transparent · hoher Rollwiderstand · sehr hohe Verschleißbeständigkeit · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 6,3mm· Schraublochentfernung: 48x48/38x38mm· Ergänzung: Standard· Plattenbreite: 60mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 60mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 75 mm | Radbreite: | 23 mm | Bauhöhe: | 103 mm | Tragfähigkeit: | 50 kg | Lagerung: | Gleitlager | Farbe Rolle: | transparent | Material Rolle: | Kunststoff | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | mit Feststeller | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,65* | € 16,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 11,80* | € 16,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 11,85* | € 16,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,67* | € 17,17* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,72* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|