Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 350kg L600mm B300mm Ku.m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275045
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.100
EAN/GTIN:
     4021885014674
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
bs rollen allzweckroller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im DrehkranzWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ausführung: mit Rutschschutzbelag· Plattenbreite: 600mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 300mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
350 kg
Ladehöhe:
140 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
300 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 34,08*
3 Tage
73
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 34,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 34,42*
Lager 1690
37
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,82*
€ 38,92*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 30,67*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,56*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,51*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 29,71*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 25,73*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,74*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 41,38*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.