Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 330kg L600mm B350mm thermopl.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275042
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.850
EAN/GTIN:
     4021885121525
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kunststoffrad
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im DrehkranzWeitere technische Eigenschaften:· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
thermoplastisch
Tragfähigkeit:
330 kg
Ladehöhe:
145 mm
Farbe Rutschschutz:
rot
Plattengröße:
350 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, bs rollen allzweckroller, rad kunststoff, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 36,63*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,10*
€ 36,75*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,34*
€ 36,94*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,41*
€ 37,22*
Lager 1690
23
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 42,99*
€ 53,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,56*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.