| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000273105 Herst.-Nr.: 071051000 EAN/GTIN: 4003984915250 |
| |
|
| | |
| sendzimir verzinkt · Stärke 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimir verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Höhe: | 240 mm | Stärke: | 2 mm | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,989* | € 1,3798* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 24,33* | € 31,79* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 23,68* | € 35,08* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 32,8475* | € 42,6375* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 39,75* | € 51,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,495* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|