Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken U-Form o.Gummierung A.82mm STA verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273040
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001450002Z
EAN/GTIN:
     4003984370233
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
vormann wandhaken
Stahl · Universalhaken · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 53mm· Maß d: 60mm· Maß a: 125mm· Maß b: 86mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
ohne Gummierung
Ausladung:
82 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Deckenhaken, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
50
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,92*
2 Tage
88
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 0,6439*
€ 0,9347*
6 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 0,7813*
€ 1,1391*
4 Tage
88
1
€ 4,99*
ab € 0,7891*
€ 1,1415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9347*
€ 1,11229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9346*
€ 1,11217
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9343*
€ 1,11182
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,9342*
€ 1,1117
pro Stück
ab 7 Stück
€ 0,9341*
€ 1,11158
pro Stück
ab 8 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,9339*
€ 1,11134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8839*
€ 1,05184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8039*
€ 0,95664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7839*
€ 0,93284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7639*
€ 0,90904
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6439*
€ 0,76624
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.