Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Targa/K FS K7/103 Alu.F1 D/K TS 40-65mm PZ rd DIN L/R EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261393
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     5203/0772/01
EAN/GTIN:
     4006632249257
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzbeschläge
Feuerschutz-Garnituren
FH-Beschlag
geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · abgerundet · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert · nicht sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/K · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 / silberfarbig
Material:
Aluminium
für Türstärke:
40-65 mm
Zulassung:
DIN EN 179
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
54 mm
Gebrauchskategorie:
4
Stift:
Profilwechselstift
Befestigungstechnik:
nicht sichtbare Verschraubung
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
8 mm
Drückerlänge:
142 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Wechselstift
Drückertiefe:
60 mm
Form:
Flach-Knopf
Farb-Nr.:
F1
Norm:
DIN 18273 / DIN EN 1906
Modell:
Targa/K FS K7/103
Entfernung:
72 mm
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: FS-Beschlag
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,33*
€ 46,76*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 35,52*
€ 47,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,51*
€ 48,18*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,81*
€ 49,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 42,17*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.