Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf-Renovierschild 306 Z VA EST 72mm PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261357
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1306/7203/00
EAN/GTIN:
     4006632246423
Suchbegriffe:
Knauflangschild
Knopflangschilder
Türknopflangschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · Lochung PZ · Schildstärke 8 mm · Knopfschilder inkl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen von Standard-TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 8 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 41,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
54 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
EST
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Knopfdurchmesser:
50 mm
Modell:
306 Z
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 15,93*
€ 22,05*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,97*
€ 22,13*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 23,04*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 18,35*
€ 24,97*
1 Tag
1
1
€ 7,99*
ab € 18,75*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.