Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP 20/120/1200 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257174
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/120/1200
EAN/GTIN:
     5701953357054
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/120/1200
Breite:
120 mm
Länge:
1200 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 10,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,87*
€ 11,94*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,8875*
€ 11,9783*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,7467*
€ 14,4037*
1
€ 7,95*
ab € 10,69*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9783*
€ 14,25418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,5782*
€ 13,77806
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,5781*
€ 13,77794
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,578*
€ 13,77782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3179*
€ 13,4683
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,3178*
€ 13,46818
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,3177*
€ 13,46806
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,3176*
€ 13,46794
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,3175*
€ 13,46783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0875*
€ 13,19413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5175*
€ 12,51583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8875*
€ 10,57613
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,74*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,63*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,27*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.