Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP 20/80/1200 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257172
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/80/1200
EAN/GTIN:
     5701953357030
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/80/1200
Breite:
80 mm
Länge:
1200 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
10
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,47*
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,14*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 7,18*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 5,2177*
€ 7,2185*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 5,934*
€ 8,163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2185*
€ 8,59002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,2184*
€ 8,5899
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,2183*
€ 8,58978
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,2182*
€ 8,58966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6481*
€ 7,91124
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,648*
€ 7,91112
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,6479*
€ 7,911
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,6478*
€ 7,91088
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,6477*
€ 7,91076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5777*
€ 7,82746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4277*
€ 7,64896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8477*
€ 6,95876
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2177*
€ 6,20906
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,67*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,72*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,39*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.