Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/140/400 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257133
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/140/400
EAN/GTIN:
     5701953361891
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/140/400
Breite:
140 mm
Länge:
400 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 3,85*
Lager 1690
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1201*
€ 3,8509*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,86*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 4,31*
3 Tage
500
25
pro Box
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8509*
€ 4,58257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7008*
€ 4,40395
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,7007*
€ 4,40383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7006*
€ 4,40371
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4705*
€ 4,1299
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,4704*
€ 4,12978
pro Stück
ab 175 Stück
€ 3,4703*
€ 4,12966
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4702*
€ 4,12954
pro Stück
ab 225 Stück
€ 3,4701*
€ 4,12942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3701*
€ 4,01042
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,1201*
€ 3,71292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,75*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,66*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,37*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.